Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Refexband Selbstklebend f.Refls Pol 5m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Refexband Selbstklebend f.Refls Pol 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUZB15

  • Form - Reflexband

  • Höhe - 5000 mm

  • Breite - 20 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916061169

Sonepar Artikelnummer

121088419

Hersteller Artikelnummer

XUZB15

Hersteller Typ

XUZB15

Hersteller Artikel Nr.:

XUZB15

Form:

Reflexband

Höhe:

5000 mm

Breite:

20 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Ja

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.058 kg

Dieses Produkt ist Teil der XU-Reihe, einem Angebot an photoelektrischen Sensoren. Das selbstklebende Reflexionsband ist ein Zubehör von Sensoren. Seine Abmessungen sind 5000mm (Länge) x 25mm (Breite) x 0,5mm (Dicke) und wiegt 0,085kg. Es ist ideal für Materialtransport, Verpackung, Etikettierung, Montage, Aufzüge, Rolltreppen oder Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dieses Band wird mit einem standardmäßigen fotoelektrischen Reflexsensor verwendet. Ex Osiris, OsiSense XU ist für die berührungslose Abtastung von Objekten beliebiger Form und beliebigen Typs bis zu hundert Metern.