Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Reflektor D = 80 mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Reflektor D = 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUZC80

  • Form - rund

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Außendurchmesser - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3666916061022

Sonepar Artikelnummer

121088096

Hersteller Artikelnummer

XUZC80

Hersteller Typ

XUZC80

Hersteller Artikel Nr.:

XUZC80

Form:

rund

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Außendurchmesser:

80 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.032 kg

OsiSense XU. Reflektoren. Reflektor. Abmessungen 80 DM mm, Befestigung Zum Anschrauben. Für Reflexions-Lichtschranken und -Lichttaster.