Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Reflektor für hohe Abstände 100 x 100 mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Reflektor für hohe Abstände 100 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUZC100

  • Form - quadratisch

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3666916061152

Sonepar Artikelnummer

121088093

Hersteller Artikelnummer

XUZC100

Hersteller Typ

XUZC100

Hersteller Artikel Nr.:

XUZC100

Form:

quadratisch

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.059 kg

OsiSense XU. Reflektoren. Reflektor. Abmessungen 100 x 100 mm. Für Reflexions-Lichtschranken und -Lichttaster.