TELEMECANIQUE - Reflektor quadratisch 24x21mm f.niedr.Abstaende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUZC24
Form - rechteckig
Höhe - 24 mm
Breite - 21 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3666916061114
Sonepar Artikelnummer
121088094
Hersteller Artikelnummer
XUZC24
Hersteller Typ
XUZC24
Hersteller Artikel Nr.:
XUZC24
Form:
rechteckig
Höhe:
24 mm
Breite:
21 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Nein
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


