Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Reflexlichtschranke 50x50x18mm, Sn:7m, Kabel 2m, DC

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Reflexlichtschranke  50x50x18mm, Sn:7m, Kabel 2m, DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUK1APANL2

  • Bemessungsschaltabstand - 7000 mm

  • Max. Schaltabstand - 10000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Einstellverfahren - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916037720

Sonepar Artikelnummer

121088222

Hersteller Artikelnummer

XUK1APANL2

Hersteller Typ

XUK1APANL2

Hersteller Artikel Nr.:

XUK1APANL2

Bemessungsschaltabstand:

7000 mm

Max. Schaltabstand:

10000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Einstellverfahren:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel radial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

Quader

Schutzart (IP):

IP65

Vorausfallmeldung:

Nein

Mit Zeitfunktion:

Nein

Mit Reflektor:

Ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Mit sonstigem Analogausgang:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

Nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Min. Reflektorabstand:

5000 mm

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Nein

Laserschutzklasse:

ohne

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.070 kg

XUK-Optoelektronischer Sensor, Design Kompakt 50x50mm, Reflexions-Lichtschranke, Schaltabstand Sn 7m, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung.