TELEMECANIQUE - RFID Karte für Adressenkonfiguration

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGSZCNF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916062920
Sonepar Artikelnummer
121090072
Hersteller Artikelnummer
XGSZCNF01
Hersteller Typ
XGSZCNF01
Hersteller Artikel Nr.:
XGSZCNF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.005 kg
XG RFID Konfigurationskarte, zur Konfiguration der RFID-Stationsadressen. Produkt oder Komponententyp: Konfigurationskennzeichnung - Zubehör-/Teileziel: für Konfiguration von Stationsadressen - Zubehör-/Teilekategorie: Konfigurationszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Schild - Produktserie: OsiSense XG. Ihr Nutzen: Radiofrequenz-Identifikation RFID. Entdecken Sie das kompakteste 13,56 MHz RFID-System, das offen in der Auswahl der Datenträger und der industriellen Netzwerke ist und zudem einfach einzustellen, anzuschließen und zu konfigurieren ist. Anwendungen: Es gibt zahlreiche Anwendungen für RFID-Identsysteme: - Logistik: Warenausgabe, Warenannahme, Transport etc. - Verfolgen und Sortieren von Gepäckstücken - Zugangskontrolle etc.