Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - RFID Karte ISO 14443, 736 Byte, Sn 30mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - RFID Karte ISO 14443, 736 Byte, Sn 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XGHB90E341

  • Frequenz - 0 .. 13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 150 mm

  • Speicherart - FRAM/EEPROM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916060483

Sonepar Artikelnummer

121088630

Hersteller Artikelnummer

XGHB90E341

Hersteller Typ

XGHB90E341

Hersteller Artikel Nr.:

XGHB90E341

Frequenz:

0 .. 13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

150 mm

Speicherart:

FRAM/EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Breite:

54 mm

Höhe:

1 mm

Tiefe:

85.5 mm

Gewicht:

5 g

Farbe:

blau

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85340019

Gewicht:

0.005 kg

Elektronische RFID Ettikett. 13,56 MHz. ISO-Ausweis 54 x 85,5 x 1 - 1 KB.