TELEMECANIQUE - RFID Konfigurationskartenset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGSZCNFAC
Frequenz - 0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Speicherart - FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060643
Sonepar Artikelnummer
121088628
Hersteller Artikelnummer
XGSZCNFAC
Hersteller Typ
XGSZCNFAC
Hersteller Artikel Nr.:
XGSZCNFAC
Frequenz:
0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
54 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
85.5 mm
Gewicht:
30 g
Farbe:
blau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.025 kg


