Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - RFID Schlüsselanhänger, 736 Byte, Sn 30mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - RFID Schlüsselanhänger, 736 Byte, Sn 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XGHBPB3345

  • Frequenz - 0 .. 13.56 MHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Max. Reichweite - 35 mm

  • Speicherart - FRAM/EEPROM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916060476

Sonepar Artikelnummer

121090073

Hersteller Artikelnummer

XGHBPB3345

Hersteller Typ

XGHBPB3345

Hersteller Artikel Nr.:

XGHBPB3345

Frequenz:

0 .. 13.56 MHz

Funkprotokoll:

sonstige

Max. Reichweite:

35 mm

Speicherart:

FRAM/EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Breite:

40 mm

Höhe:

31 mm

Tiefe:

4.8 mm

Gewicht:

5 g

Farbe:

blau

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85235200

Gewicht:

0.005 kg

XG RFID Elektr. Datenträger, 13,56 MHz, Schlüsselanhänger, 736 Bytes. Produktserie: OsiSense XG - Produkt oder Komponententyp: elektronischer Datenträger - Name der elektronischen RFID-Tags: XGHB - RFID-Frequenz: 13,56 MHz - Design: Schlüsselring - Speicherkapazität: 736 B - Stationsname: XGCS - Nennschaltabstand: 35 mm mit XGCS89, 30 mm mit XGCS49, 35 mm mit XGCS85 - Außenabmessungen: 40 x 31 x 4.8 mm - Menge pro Satz: Satz mit 10 Stück - Schutzart (IP): IP67 - Befestigungsart: Stahlring. Ihr Nutzen: Radiofrequenz-Identifikation RFID. Entdecken Sie das kompakteste 13,56 MHz RFID-System, das offen in der Auswahl der Datenträger und der industriellen Netzwerke ist und zudem einfach einzustellen, anzuschließen und zu konfigurieren ist. Anwendungen: Es gibt zahlreiche Anwendungen für RFID-Identsysteme: - Logistik: Warenausgabe, Warenannahme, Transport etc. - Verfolgen und Sortieren von Gepäckstücken - Zugangskontrolle etc.