TELEMECANIQUE - RFID Schreib/Lesestation 13MHz, 40x40, 2LED,PNP 300mA, M12-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGCS490B201
Frequenz - 0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 70 mm
Speicherart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060346
Sonepar Artikelnummer
121088625
Hersteller Artikelnummer
XGCS490B201
Hersteller Typ
XGCS490B201
Hersteller Artikel Nr.:
XGCS490B201
Frequenz:
0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
70 mm
Speicherart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
22 mm
Gewicht:
57 g
Farbe:
blau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.075 kg


