TELEMECANIQUE - RFID Schreib/Lesestation 13MHz, 40x40, 4LED,ModbusRTU, M12-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGCS49LB201
Frequenz - 0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 70 mm
Speicherart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060322
Sonepar Artikelnummer
121088627
Hersteller Artikelnummer
XGCS49LB201
Hersteller Typ
XGCS49LB201
Hersteller Artikel Nr.:
XGCS49LB201
Frequenz:
0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
70 mm
Speicherart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
22 mm
Gewicht:
57 g
Farbe:
blau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.057 kg


