TELEMECANIQUE - Rollenhebel mit Kunststoffrolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCKY31
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Herkunftsland - ID
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916088463
Sonepar Artikelnummer
121088303
Hersteller Artikelnummer
ZCKY31
Hersteller Typ
ZCKY31
Hersteller Artikel Nr.:
ZCKY31
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
Antriebe für Hilfsschaltergehäuse ZCK S und ZCK M. ZCKY-Positionsschalterhebel, Rollenhebel mit Kunststoffrolle, (-25)-70 °C. Drehantriebe mit Betätigung von rechts und von links oder von rechts ODER von links.