TELEMECANIQUE - Rollenhebel mit Metallrolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCKY33
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916038789
Sonepar Artikelnummer
121090054
Hersteller Artikelnummer
ZCKY33
Hersteller Typ
ZCKY33
Hersteller Artikel Nr.:
ZCKY33
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
ZCKY-Positionsschalterhebel, Rollenhebel mit Metallrolle, (-25)-70 °C. Produktserie: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalterhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKY - Produktkompatibilität: XCKS, XCKM, XCKL - zugehöriger Kopf: ZCKD05 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatztyp: seitliche Anfahrrichtung.