Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Rot ummanteltes Stahlseil, Ø 3,2mm, L 100,5m, für XY2C

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Rot ummanteltes Stahlseil, Ø 3,2mm, L 100,5m, für XY2C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XY2CZ310

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugkabel

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Länge - 100.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916063774

Sonepar Artikelnummer

121088882

Hersteller Artikelnummer

XY2CZ310

Hersteller Typ

XY2CZ310

Hersteller Artikel Nr.:

XY2CZ310

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugkabel

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Länge:

100.5 m

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73121098

Gewicht:

2.700 kg

Rot ummanteltes Stahlseil mit 3,2mm Durchmesser. Länge 100,5m, für XY2C.