Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Rot ummanteltes Stahlseil, Ø 5mm, L 70,5m, für XY2C

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Rot ummanteltes Stahlseil, Ø 5mm, L 70,5m, für XY2C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XY2CZ107

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugkabel

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Länge - 70.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916063859

Sonepar Artikelnummer

121088872

Hersteller Artikelnummer

XY2CZ107

Hersteller Typ

XY2CZ107

Hersteller Artikel Nr.:

XY2CZ107

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugkabel

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Länge:

70.5 m

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73121098

Gewicht:

3.254 kg

Rot ummanteltes Stahlseil, Durchmesser 5mm, Länge 70,5m, für XY2C.