Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Schutzschild 495mm für Sicherheitslichtvorhänge

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Schutzschild 495mm für Sicherheitslichtvorhänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUSZWPE045

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckel ohne LED

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916061411

Sonepar Artikelnummer

121090104

Hersteller Artikelnummer

XUSZWPE045

Hersteller Typ

XUSZWPE045

Hersteller Artikel Nr.:

XUSZWPE045

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Deckel ohne LED

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.200 kg

Schutzschild 495mm für Sicherheitslichtvorhänge. Produktserie: Preventa Sicherheitserkennung - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teiletyp: Schutzschild - Produktkompatibilität: XUSL.E.46 - Zubehör-/Teileziel: Sicherheitslichtvorhang Typ 2, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 - Höhe: 495 mm - Menge pro Satz: Satz mit 4 Stück. Ihr Nutzen: Sicherheits-Lichtvorhänge. Optimierte Reihe von Lichtvorhängen zur Vereinfachung der Auswahl nach Ihren Anforderungen und Ihrer Umgebung. Bewährte Einfachheit mit mehrsprachigem Terminal bietet explizite Information zur Anpassung oder Einstellungen an Ihrem Lichtvorhang. Sie erreichen bis zu 30% Ersparnis bei der Inbetriebnahme der Lichtvorhänge, z. B. Durch die Einzelstrahlanzeige. Bei alleiniger Verwendung oder im dezentralen Einsatz kann in Verbindung mit Sicherheitsmodulen, Controllern oder PLCs Sicherheitsstufe SIL 3/Typ 4 erreicht werden. Anwendungen: - Alle gefährlichen Maschinen, die eine Schutzzone für Bediener und Maschine benötigen.