TELEMECANIQUE - Seilführung Rollenträger, für XY2CH und XY2-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CZ705
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916063491
Sonepar Artikelnummer
121088891
Hersteller Artikelnummer
XY2CZ705
Hersteller Typ
XY2CZ705
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CZ705
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.076 kg
Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe XY2C, einem Angebot an Seilzugschaltern. Diese Rollenhalterung ist ein Zubehör für den Not-Aus-Seilzugschalter. Es wiegt 0,06 kg. Er ist ideal für alle Maschinen, die ein Anhalten gefährlicher Bewegungen in unmittelbarer Nähe der Maschine erfordern. Sie eignet sich für Anwendungen wie Holzbearbeitungsmaschinen, Scheren, Fördersysteme, Druckmaschinen und Textilmaschinen. Diese Rollenhalterung ist mit den XY2C-Seilzugnotschaltern kompatibel.