TELEMECANIQUE - Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max.15m Taste ÖS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CH13250
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3666916064771
Sonepar Artikelnummer
121088040
Hersteller Artikelnummer
XY2CH13250
Hersteller Typ
XY2CH13250
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CH13250
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.865 kg


