TELEMECANIQUE - Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max.15m Taster ÖÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CH13270
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3666916064719
Sonepar Artikelnummer
121088422
Hersteller Artikelnummer
XY2CH13270
Hersteller Typ
XY2CH13270
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CH13270
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.865 kg


