TELEMECANIQUE - Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max.50m li., ÖS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CE4A020
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1
Max. Länge der Zugschnur - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916065211
Sonepar Artikelnummer
121088811
Hersteller Artikelnummer
XY2CE4A020
Hersteller Typ
XY2CE4A020
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CE4A020
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
1
Max. Länge der Zugschnur:
50 m
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Nein
Farbe:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.564 kg


