TELEMECANIQUE - Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max.70m li, ÖS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CE2A250
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916065648
Sonepar Artikelnummer
121088573
Hersteller Artikelnummer
XY2CE2A250
Hersteller Typ
XY2CE2A250
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CE2A250
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.450 kg


