TELEMECANIQUE - Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max.70m re, 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CE1A270
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916065952
Sonepar Artikelnummer
121088789
Hersteller Artikelnummer
XY2CE1A270
Hersteller Typ
XY2CE1A270
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CE1A270
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.450 kg


