TELEMECANIQUE - Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max.70m re, ÖS EX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CE1A250EX
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916064085
Sonepar Artikelnummer
121088788
Hersteller Artikelnummer
XY2CE1A250EX
Hersteller Typ
XY2CE1A250EX
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CE1A250EX
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.591 kg


