TELEMECANIQUE - Seilzugschalter (ohne Sicherheitsfunk.), ÖS, 240VAC 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CD111
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Max. Länge der Zugschnur - 6 m
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916066072
Sonepar Artikelnummer
121088420
Hersteller Artikelnummer
XY2CD111
Hersteller Typ
XY2CD111
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CD111
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Max. Länge der Zugschnur:
6 m
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Nein
Farbe:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.285 kg


