TELEMECANIQUE - Seilzugschalter (ohne Sicherheitsfunk.), ÖS, 240VAC 10A, M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CD111H29
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Max. Länge der Zugschnur - 0 m
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916066065
Sonepar Artikelnummer
121090086
Hersteller Artikelnummer
XY2CD111H29
Hersteller Typ
XY2CD111H29
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CD111H29
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Länge der Zugschnur:
0 m
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Nein
Farbe:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.280 kg


