TELEMECANIQUE - Sensorzubehör, reflektierendes selbstklebendes Klebeband, 1m, 0,5mm Stärke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUZB11
Form - Reflexband
Höhe - 1000 mm
Breite - 25 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916061176
Sonepar Artikelnummer
121285123
Hersteller Artikelnummer
XUZB11
Hersteller Typ
XUZB11
Hersteller Artikel Nr.:
XUZB11
Form:
Reflexband
Höhe:
1000 mm
Breite:
25 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
Ja
Mit Gewindebolzen:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.014 kg


