TELEMECANIQUE - Sicherheits-Lichtvorhang Mutingarm L 2 parallele Mehrfachträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUSZAML2XP
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Höhe des Sensors - 55 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 0 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 3.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916027035
Sonepar Artikelnummer
121285043
Hersteller Artikelnummer
XUSZAML2XP
Hersteller Typ
XUSZAML2XP
Hersteller Artikel Nr.:
XUSZAML2XP
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Höhe des Sensors:
55 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
0 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
3.5 m
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausblendung möglich:
Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
364 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-30 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Ja
Override möglich:
Nein
Reaktionszeit:
100 ms
Reduzierte Auflösung:
Ja
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
Nein
Taktsteuerung möglich:
Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
2.222 kg


