TELEMECANIQUE - Sicherheitslichtvorhang Typ2/Hands.30mm Aufl., 0-12m, H460

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUSL2E30H046N
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 513 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 400 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916028896
Sonepar Artikelnummer
121088905
Hersteller Artikelnummer
XUSL2E30H046N
Hersteller Typ
XUSL2E30H046N
Hersteller Artikel Nr.:
XUSL2E30H046N
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
513 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Schutzfeldhöhe:
460 mm
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausblendung möglich:
Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Breite des Sensors:
29.4 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Ja
Override möglich:
Nein
Reaktionszeit:
8 ms
Reduzierte Auflösung:
Nein
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Strahlcodierung:
Nein
Taktsteuerung möglich:
Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
1.905 kg


