TELEMECANIQUE - Sicherheitsschalter RFID HALTEWINKEL READER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XCSRZSRC1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916062463
Sonepar Artikelnummer
121090015
Hersteller Artikelnummer
XCSRZSRC1
Hersteller Typ
XCSRZSRC1
Hersteller Artikel Nr.:
XCSRZSRC1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.150 kg
Diese Befestigungsplatte ist Teil des XCSR-Angebots, einer Reihe von kontaktlosen RFID-Sicherheitsschaltern Es ist eine Stahlbefestigungsplatte für Sicherheits-RFID-Leser XCSRC. Diese Befestigungsplatte ist aus Stahl. Die Abmessungen sind 38,5 mm (Breite) x 3 mm (Tiefe) x 210 mm (Höhe) und das Gewicht beträgt 0,15 kg. Diese Platte wird mit 2 Einwegschrauben, Ø4mm x 12mm, geliefert. Kontaktlose Sicherheitsschalter sind speziell für Industriemaschinen mit Türen, Abdeckungen oder Schutzeinrichtungen mit ungenauer Führung konzipiert. Sie sind ideal geeignet für Maschinen, die häufigem Waschen oder Flüssigkeitsspritzen ausgesetzt sind.


