TELEMECANIQUE - Sicherheitsschalter RFID HALTEWINKEL TRANSDUCER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XCSRZSTK1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916062456
Sonepar Artikelnummer
121090016
Hersteller Artikelnummer
XCSRZSTK1
Hersteller Typ
XCSRZSTK1
Hersteller Artikel Nr.:
XCSRZSTK1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg
Diese Befestigungsplatte ist Teil des XCSR-Angebots, einer Reihe von kontaktlosen RFID-Sicherheitsschaltern Er ist für die Montage von Sicherheits-RFID-Transducern vorgesehen. Diese Befestigungsplatte ist aus Stahl gefertigt. Ihre Abmessungen sind 38,5 mm (Breite) x 3 mm (Tiefe) x 84 mm (Höhe) und sie wiegt 0,05 kg. Diese Platte wird mit 2 Einwegschrauben, Ø4mm x 12mm, geliefert. Kontaktlose Sicherheitsschalter sind speziell für Industriemaschinen mit Türen, Abdeckungen oder Schutzeinrichtungen mit ungenauer Führung konzipiert. Sie sind ideal geeignet für Maschinen, die häufigem Waschen oder Flüssigkeitsspritzen ausgesetzt sind.


