TELEMECANIQUE - Sicherheitsschalter RFID, PNP 2S, f.Stecker M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XCSRC10M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916059326
Sonepar Artikelnummer
121090004
Hersteller Artikelnummer
XCSRC10M12
Hersteller Typ
XCSRC10M12
Hersteller Artikel Nr.:
XCSRC10M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS:
35 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 V
Schaltabstand:
35 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
5
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
108.5 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand EIN:
10 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
60 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Min. Ausgangsstrom:
60 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.106 kg


