TELEMECANIQUE - Spannfeder, für XY2-CE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CZ702
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916063552
Sonepar Artikelnummer
121088520
Hersteller Artikelnummer
XY2CZ702
Hersteller Typ
XY2CZ702
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CZ702
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73202081
Gewicht:
0.092 kg
Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe XY2C, einem Angebot an Seilzugschaltern. Diese Endfeder ist ein Zubehörteil für Not-Aus-Seilzugschalter. Es wiegt 0,08 kg. Er ist ideal für alle Maschinen, die ein Anhalten gefährlicher Bewegungen in unmittelbarer Nähe der Maschine erfordern. Sie eignet sich für Anwendungen wie Holzbearbeitungsmaschinen, Scheren, Fördersysteme, Druckmaschinen und Textilmaschinen. Diese Endfeder ist kompatibel mit XY2CE-Seilzugnotschaltern.


