TELEMECANIQUE - Spannfeder, für XY2-CH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CZ703
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916063545
Sonepar Artikelnummer
121088521
Hersteller Artikelnummer
XY2CZ703
Hersteller Typ
XY2CZ703
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CZ703
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73202089
Gewicht:
0.041 kg
Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe XY2C, einem Angebot an Not-Aus-Seilzugschaltern. Diese Endfeder ist ein Zubehör für Seilzugschalter. Es wiegt 0,035 kg. Er ist für alle Maschinenanwendungen wie Holzbearbeitungsmaschinen, Scheren, Förderanlagen, Druckmaschinen, Textilmaschinen, Walzwerke, Prüflabore, Lackierereien, Oberflächenbehandlungsbetriebe usw. bestimmt. Er ist kompatibel mit den Not-Aus-Seilzugschaltern XY2CJ und XY2CH.