TELEMECANIQUE - Spannschloss M6x60, für XY2C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CZ402
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Länge - 60 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916063361
Sonepar Artikelnummer
121088883
Hersteller Artikelnummer
XY2CZ402
Hersteller Typ
XY2CZ402
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CZ402
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Länge:
60 m
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.074 kg
Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe XY2C, einem Angebot an Not-Aus-Seilzugschaltern. Dieses M6-Spannschloss ist ein Zubehör für Seilzugschalter. Er wird mit einer Gegenmutter M6 x 60 mm geliefert. Die Abmessungen sind 60 mm (Länge) und wiegen 0,06 kg. Er ist für alle Maschinenanwendungen wie Holzbearbeitungsmaschinen, Scheren, Förderanlagen, Druckmaschinen, Textilmaschinen, Walzwerke, Prüflabore, Lackierereien, Oberflächenbehandlungsbetriebe usw. bestimmt. Er ist kompatibel mit den Not-Aus-Seilzugschaltern XY2CJ und XY2CE.


