TELEMECANIQUE - Spannschloss M8x70, für XY2C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XY2CZ404
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Länge - 70 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916063347
Sonepar Artikelnummer
121090089
Hersteller Artikelnummer
XY2CZ404
Hersteller Typ
XY2CZ404
Hersteller Artikel Nr.:
XY2CZ404
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Länge:
70 m
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg
Spannschloss M8x70, für XY2C. Produktserie: Preventa XY2 - Zubehör-/Teilebezeichnung: Spannschloss M8 x 70 mit Sperrmutter - Zubehör-/Teiletyp: Spannschraube - Zubehör-/Teilekategorie: Einzelteile - Zubehör-/Teileziel: Not-Halt-Seilzugschalter. Ihr Nutzen: Seilzug-Notschalter. Eine Reihe von Sicherheitsdialog-Produkten, die einfach zu bedienen und einzurichten ist, mit kompakten und ergonomischen Produkten zur Erfüllung der Anforderungen, um gefährliche Maschinen sicher zu stoppen. Anwendungen: - Alle Maschinen, bei denen eine gefährliche Bewegung in der unmittelbaren Umgebung der Maschine sofort gestoppt werden können muss.


