TELEMECANIQUE - Square D Pumptrol, Wasserpumpenschalter 9013FS, Diff. anpassbar, 30 50 PSI
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9013FSG2J21M4
Einschaltdruck - 2.07 .. 3.45 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916084823
Sonepar Artikelnummer
121284215
Hersteller Artikelnummer
9013FSG2J21M4
Hersteller Typ
9013FSG2J21M4
Hersteller Artikel Nr.:
9013FSG2J21M4
Einschaltdruck:
2.07 .. 3.45 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
3450 hPa
Anfangseinstellung:
2070 .. 3450 hPa
Ausschaltdruck:
2.07 .. 3.45 bar
Mediumtemperatur:
-30 .. 125 °C
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
13
Höhe:
2.8 mm
Breite:
3.1 mm
Tiefe:
3.76 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.381 kg


