Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Stabhebel Metall 3mm,125mm lang rund

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Stabhebel Metall 3mm,125mm lang rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCKY53

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

  • Herkunftsland - ID

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916038604

Sonepar Artikelnummer

121088361

Hersteller Artikelnummer

ZCKY53

Hersteller Typ

ZCKY53

Hersteller Artikel Nr.:

ZCKY53

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.018 kg

Betätiger für Drehantrieb ZCKE09 und ZCKE05. ZCKY-Positionsschalterhebel, Runder Metallhebel DM 3 mm, L125 mm, -40°C - 120°C.