Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Stabhebel Metall, D 30mm, L 125mm, eckig

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Stabhebel Metall, D 30mm, L 125mm, eckig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCKY51

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

  • Herkunftsland - ID

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916088432

Sonepar Artikelnummer

121088306

Hersteller Artikelnummer

ZCKY51

Hersteller Typ

ZCKY51

Hersteller Artikel Nr.:

ZCKY51

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

ZCKY-Positionsschalterhebel, Metallvierkanthebel Durchmesser 3mm, Länge 125mm, (-40)-120 °C.