Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Stahl-Stabhebel 6 mm für XCR Pos.sch., 200 mm Länge

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Stahl-Stabhebel 6 mm für XCR Pos.sch., 200 mm Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XCRZ03

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.019 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916039243

Sonepar Artikelnummer

121088778

Hersteller Artikelnummer

XCRZ03

Hersteller Typ

XCRZ03

Hersteller Artikel Nr.:

XCRZ03

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Stahl-Stabhebel 6mm, 200 mm Länge für XCR Positionsschalter.