TELEMECANIQUE - Steckverb. Buchse,3P,M8,abgew,Loetstift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZCC8FCM30S
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 9.5 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0 .. 0.25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916069806
Sonepar Artikelnummer
121090021
Hersteller Artikelnummer
XZCC8FCM30S
Hersteller Typ
XZCC8FCM30S
Hersteller Artikel Nr.:
XZCC8FCM30S
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
9.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 .. 0.25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Anzahl der Datenkontakte:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 .. 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 .. 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 0.25 mm²
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
ohne
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67K
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.008 kg


