TELEMECANIQUE - Steckverb. Buchse,4P,DIN43650,abgewink.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZCC43FCP40B
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0 .. 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916069813
Sonepar Artikelnummer
121088273
Hersteller Artikelnummer
XZCC43FCP40B
Hersteller Typ
XZCC43FCP40B
Hersteller Artikel Nr.:
XZCC43FCP40B
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 .. 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
36 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Art der Verriegelung:
ohne
Montageart:
geschraubt
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.033 kg


