TELEMECANIQUE - Steckverb. Buchse,4P,M12,abgew,Schraubkl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZCC12FCM40B
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 7 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0 .. 75 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916070093
Sonepar Artikelnummer
121088269
Hersteller Artikelnummer
XZCC12FCM40B
Hersteller Typ
XZCC12FCM40B
Hersteller Artikel Nr.:
XZCC12FCM40B
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
7 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 .. 75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
125 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 .. 75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 .. 75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 75 mm²
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
ohne
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67K
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


