Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor, 18x33x60, Sn 500mm, 1S, M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor, 18x33x60, Sn 500mm, 1S, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XX7V1A1NAM12

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916079744

Sonepar Artikelnummer

121089559

Hersteller Artikelnummer

XX7V1A1NAM12

Hersteller Typ

XX7V1A1NAM12

Hersteller Artikel Nr.:

XX7V1A1NAM12

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbarer Abstand:

51 .. 508 mm

Messbereich Länge:

51 .. 508 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

51 mm

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

44 mm

Länge des Sensors:

60 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

40 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0 %

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 65 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

1.27 %

Schaltfrequenz:

40 Hz

Spannungsart:

DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

AWG-Nummer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.058 kg

Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense Flach(diffuses System) Ultraschallsensor hat ein VALOX Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 0,5 m (einstellbar über Teach-Modus), Öffner-Funktion NPN-Ausgang und einen M12-Stecker. Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC. Dieser universell einsetzbare quaderförmige Ultraschallsensor ist direkt auf einer Fläche oder Halterung montierbar, dank seines zylindrischen Gewindes und 2 Befestigungsmuttern und entspricht der Norm IEC 60947-5-2.