Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor, 18x33x60, Sn 500mm, 1S, M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor, 18x33x60, Sn 500mm, 1S, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XX7V1A1PAM12

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916079737

Sonepar Artikelnummer

121089560

Hersteller Artikelnummer

XX7V1A1PAM12

Hersteller Typ

XX7V1A1PAM12

Hersteller Artikel Nr.:

XX7V1A1PAM12

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbarer Abstand:

51 .. 508 mm

Messbereich Länge:

51 .. 508 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

51 mm

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

43.8 mm

Länge des Sensors:

60 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

40 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0 %

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

51 .. 508 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

1.27 %

Schaltfrequenz:

40 Hz

Spannungsart:

DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

AWG-Nummer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.060 kg

OsiSense XX – einstellbare Ultraschallsensoren – Transistorausgang. Ultraschallsensor, quaderförmig. Abmessungen 18 x 33 x 60+ DM 18 mm, Anschluss M12-Stecker, Ausgang NO, Funktion PNP, Schaltabstand_m 0,5, Schutzart IP 67. Einstellbare Ultraschallsensoren, Schaltabstand per Tastendruck einstellbar, mit LED-Anzeige, Transistorausgang. Gehäuse Kunststoff, zylindrisches, quaderförmiges Gehäuse sowie kombiniertes Gehäuse (XX7V1A1PAM12 M18 mit eckigem Gehäuse 18 x 33 x 60 mm). Schutzart IP 67 (außer XX630A1- mit der Schutzart IP 65). Betriebsspannung 12-24 V DC. Anschluss Stecker M12, 4-polig oder Kabel. beweglicher Teile gewährleistet eine hohe Lebensdauer der Geräte.