TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor, 7,6x19x33, Sn 1m, 1S, NPN, M12 0,15m Kab.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XX7F1A2NAL01M12
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916079775
Sonepar Artikelnummer
121089556
Hersteller Artikelnummer
XX7F1A2NAL01M12
Hersteller Typ
XX7F1A2NAL01M12
Hersteller Artikel Nr.:
XX7F1A2NAL01M12
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellbarer Abstand:
6.4 .. 102 mm
Messbereich Länge:
6.4 .. 102 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Blindzone:
6.4 mm
Breite des Sensors:
7.6 mm
Höhe des Sensors:
19 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
25 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20 .. 65 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.7 %
Schaltfrequenz:
100 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.031 kg


