Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor, Kunststoff, zylindrisch M30, gerade, 8 m, 2 NPN

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor, Kunststoff, zylindrisch M30, gerade, 8 m, 2 NPN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XXS30P8NNM12

  • Messbereich Länge - 290 .. 8000 mm

  • Versorgungsspannung - 12 .. 24 V

  • Blindzone - 290 mm

  • Breite des Sensors - 43.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916079256

Sonepar Artikelnummer

121285186

Hersteller Artikelnummer

XXS30P8NNM12

Hersteller Typ

XXS30P8NNM12

Hersteller Artikel Nr.:

XXS30P8NNM12

Messbereich Länge:

290 .. 8000 mm

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

290 mm

Breite des Sensors:

43.2 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

43.2 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25 .. 70 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.1 %

Synchronisation möglich:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.190 kg

Die XX-Reihe ist ein Angebot an Sensoren, die die Ultraschalltechnologie zur berührungslosen Erkennung von beliebigen Materialien nutzen. Dieser zylindrische Ultraschallsensor mit einem Durchmesser von 30 mm (diffuses System) hat eine gerade Erfassungsachse und einen Erfassungsbereich von 8 Metern. Es verfügt über per Software konfigurierbare NO- oder NC-Funktionen und 2 NPN-Digitalausgänge. E2- und ECOLAB-zertifiziert, ist dieser Ultraschallsensor für den Einsatz unter rauen Bedingungen geeignet. Er kann in sehr kalten (-25°C) und heißen Umgebungen (+70°C) eingesetzt werden. Der Erfassungsbereich beträgt 8 m (einstellbar). Das Erfassungsfenster kann ferngesteuert oder über die externe Teach-Taste XXZPB100 eingestellt werden. Es hat eine Versorgungsspannung von 12V bis 24V DC. Dieser Sensor ist per Software konfigurierbar. Die Software ermöglicht es den Benutzern, schnell die optimale Sensorlösung für ihre Anwendungen zu finden. Eine Schnittstelleneinheit verbindet den Sensor über eine USB-Verbindung mit dem PC. Dieser Sensor verfügt über einen zylindrischen Körper mit einem Durchmesser von 30 mm aus Kunststoff (PBT) und einen 5-poligen M12-Stecker. Die Sensorfläche ist aus Epoxid, Harz und Gummi gefertigt. Er wiegt 0,210 kg. Er verfügt über LED-Anzeigen für den Ausgangszustand und den Echostatus. Dieser Allzweck-Ultraschallsensor ist für Montage-, Förder- und Verpackungsanwendungen geeignet. Es ist cULus-zertifiziert mit Netzteil der Klasse 2, E2, EAC, RCM und ECOLAB. Es erfüllt die Normen EN/IEC 60947-5-2, UL 508 und CSA C22.2 no. 14. Spezielle vorverdrahtete Anschlüsse (gerade oder abgewinkelt) und eine Befestigungsklemme können separat erworben werden. Dieser Ø30-Sensor verfügt über einen M12-Stecker für einen einfachen Anschluss. Er kann einfach mit der separat zu bestellenden Befestigungsklemme XXZB130 montiert werden. Die Ultraschallsensoren der Reihe XX bieten eine berührungslose, zuverlässige und leistungsstarke Erkennung unabhängig von Form, Struktur, Farbe oder Transparenz des Objekts. Die XX-Ultraschallsensoren arbeiten im Reflexionslichttaster-, Reflexionslichtschranken- und Einweglichtschrankenmodus und halten selbst den rauesten industriellen Umgebungen stand.