TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor, Kunststoffgehäuse D30, 8 m-Reichweite Ausgang 0-10 V, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XXS30P8VPM12
Messbereich Länge - 290 .. 8000 mm
Versorgungsspannung - 24 V
Blindzone - 290 mm
Breite des Sensors - 43.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916079232
Sonepar Artikelnummer
121285188
Hersteller Artikelnummer
XXS30P8VPM12
Hersteller Typ
XXS30P8VPM12
Hersteller Artikel Nr.:
XXS30P8VPM12
Messbereich Länge:
290 .. 8000 mm
Versorgungsspannung:
24 V
Blindzone:
290 mm
Breite des Sensors:
43.2 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
43.2 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.1 %
Synchronisation möglich:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.190 kg


