Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M12, Empfänger, Sn 0,2m, 2S, M8

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M12, Empfänger, Sn 0,2m, 2S, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XXR12A8KAM8

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916080269

Sonepar Artikelnummer

121089569

Hersteller Artikelnummer

XXR12A8KAM8

Hersteller Typ

XXR12A8KAM8

Hersteller Artikel Nr.:

XXR12A8KAM8

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbarer Abstand:

0 mm

Messbereich Länge:

0 .. 200 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

200 mm

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

50 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0 %

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 65 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0 %

Schaltfrequenz:

125 Hz

Spannungsart:

DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

AWG-Nummer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.032 kg

M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Empfänger, Schaltabstand Sn 0,2m, 2S, M8.