Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M12, Sender, Sn 0,2m, M8

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M12, Sender, Sn 0,2m, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XXT12A8M8

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916080108

Sonepar Artikelnummer

121089571

Hersteller Artikelnummer

XXT12A8M8

Hersteller Typ

XXT12A8M8

Hersteller Artikel Nr.:

XXT12A8M8

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Einstellbarer Abstand:

0 mm

Messbereich Länge:

0 .. 200 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

200 mm

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

50 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0 %

Max. Ausgangsstrom:

0 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 65 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.79 %

Schaltfrequenz:

0 Hz

Spannungsart:

DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

AWG-Nummer:

0

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.011 kg

M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sender, Schaltabstand Sn 0,2m, M8.