Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M12, Sn 0,1m, NPN 1S, M8

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Ultraschallsensor M12, Sn 0,1m, NPN 1S, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XX512A2NAM8

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN/NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916079904

Sonepar Artikelnummer

121089550

Hersteller Artikelnummer

XX512A2NAM8

Hersteller Typ

XX512A2NAM8

Hersteller Artikel Nr.:

XX512A2NAM8

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbarer Abstand:

6.4 .. 102 mm

Messbereich Länge:

6.4 .. 102 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

6.4 mm

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

25 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0.7 %

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 65 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.7 %

Schaltfrequenz:

125 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Synchronisation möglich:

Nein

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.011 kg

Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense zylindrischer (diffuses System) Ultraschallsensor hat ein ULTEM Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 0,10 m, NPN-Ausgang Öffner-Funktion und einen M8-Stecker. Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC. Dieser universell einsetzbare zylindrische Ultraschallsensor ist dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montierbar und entspricht der Norm IEC 60947-5-2.